{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 0,35 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 3,5 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 4 mm | |
Celková dĺžka L | 19 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 0,35 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114150 0,35 | |
EAN/GTIN | 4045197012296 | |
Číslo výrobcu | 114150 0,35 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 0,35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
5,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
3,09 €
0,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním
2,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | 0,03 mm/ot. | 0,03 mm/ot. |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |