{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 12 mm | |
Zev ključa 2 | 14 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 170 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 29 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 32 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610600 12X14 | |
EAN/GTIN | 4062406220235 | |
Številka proizvajalca | 610600 12X14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 12X14mm
po ponudbi
Na zalogi
447 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.243 kosov na zalogi
3,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.186 kosov na zalogi
3,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
391 kosov na zalogi
1,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Dolžina ključa L | 170 mm | 171 mm | 171 mm | 150 mm |
Zev ključa 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Zev ključa 2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |