{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 13 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 205 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 33 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 39 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610600 13X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220266 | |
Številka proizvajalca | 610600 13X17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 13X17mm
po ponudbi
Na zalogi
1.715 kosov na zalogi
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
887 kosov na zalogi
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.382 kosov na zalogi
3,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.947 kosov na zalogi
2,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm |
Dolžina ključa L | 205 mm | 201 mm | 201 mm | 165 mm |
Zev ključa 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |