{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 7 mm | |
Zev ključa 2 | 8 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 140 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 18 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 20 mm | |
maksimalna višina zeva h | 4 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610600 7X8 | |
EAN/GTIN | 4062406220174 | |
Številka proizvajalca | 610600 7X8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 7X8mm
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
4,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
806 kosov na zalogi
2,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.249 kosov na zalogi
2,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne |
maksimalna širina zeva b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Maksimalna širina zeva b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 140 mm | 130 mm | 130 mm |
Zev ključa 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |