Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 19X22mm

Št. art.: 610600 19X22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 19 mm
Zev ključa 2 22 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 235 mm
maksimalna širina zeva b1 44 mm
Maksimalna širina zeva b2 49 mm
maksimalna višina zeva h 8 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610600 19X22
EAN/GTIN 4062406220341
Številka proizvajalca 610600 19X22

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110/ISO 3318

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, mat kromirano, površina se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico