{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 34 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 300 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 66 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 75 mm | |
maksimalna višina zeva h | 10 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610600 30X34 | |
EAN/GTIN | 4062406220457 | |
Številka proizvajalca | 610600 30X34 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi 30X34 mm
po ponudbi
Na zalogi
307 kosov na zalogi
16,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
467 kosov na zalogi
13,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne |
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna višina zeva h | 10 | 10 | 10 |
Zev ključa 1 | 30 | 30 | 30 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |