{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 26 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 270 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 54 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 58 mm | |
maksimalna višina zeva h | 9 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610600 24X26 | |
EAN/GTIN | 4062406220402 | |
Številka proizvajalca | 610600 24X26 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi 24X26 mm
po ponudbi
Na zalogi
748 kosov na zalogi
10,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
506 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne |
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
maksimalna širina zeva b1 | 54 | 54 | 54 |
Maksimalna širina zeva b2 | 58 | 58 | 58 |
Dolžina ključa L | 270 | 265 | 265 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |