{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 10 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 140 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 20 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 23 mm | |
maksimalna višina zeva h | 5 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610600 8X10 | |
EAN/GTIN | 4062406220198 | |
Številka proizvajalca | 610600 8X10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 8X10 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.040 kosov na zalogi
4,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
632 kosov na zalogi
2,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.239 kosov na zalogi
2,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne |
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
maksimalna višina zeva h | 5 | 5 | 5 |
Zev ključa 1 | 8 | 8 | 8 |
Zev ključa 2 | 10 | 10 | 10 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |