{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 20 mm | |
Zev ključa 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 235 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 45 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 49 mm | |
maksimalna višina zeva h | 8 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610600 20X22 | |
EAN/GTIN | 4062406220365 | |
Številka proizvajalca | 610600 20X22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 20X22mm
po ponudbi
Na zalogi
1.023 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.329 kosov na zalogi
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Zev ključa 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |