{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 5,5 mm | |
Zev ključa 2 | 7 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 120 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 15 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 17 mm | |
maksimalna višina zeva h | 4 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610600 5,5X7 | |
EAN/GTIN | 4062406220150 | |
Številka proizvajalca | 610600 5,5X7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 5,5X7mm
po ponudbi
Na zalogi
1.637 kosov na zalogi
4,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
576 kosov na zalogi
2,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.843 kosov na zalogi
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
maksimalna širina zeva b1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
maksimalna višina zeva h | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Dolžina ključa L | 120 mm | 122 mm | 122 mm |
Zev ključa 1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |