{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 21 mm | |
Zev ključa 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 250 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 47 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 53 mm | |
maksimalna višina zeva h | 8 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610600 21X24 | |
EAN/GTIN | 4062406220389 | |
Številka proizvajalca | 610600 21X24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 21X24mm
po ponudbi
Na zalogi
647 kosov na zalogi
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna širina zeva b1 | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Maksimalna širina zeva b2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
maksimalna višina zeva h | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Zev ključa 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Zev ključa 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |