{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 300 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 66 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 70 mm | |
maksimalna višina zeva h | 10 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610600 30X32 | |
EAN/GTIN | 4062406220440 | |
Številka proizvajalca | 610600 30X32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 30X32 mm
po ponudbi
Na zalogi
828 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
928 kosov na zalogi
9,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.751 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina zeva b1 | 66 | 66 | 66 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Zev ključa 1 | 30 | 30 | 30 |
Zev ključa 2 | 32 | 32 | 32 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |