{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 18 mm | |
Zev ključa 2 | 21 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 235 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 40 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 47 mm | |
maksimalna višina zeva h | 8 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610600 18X21 | |
EAN/GTIN | 4062406220334 | |
Številka proizvajalca | 610600 18X21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi 18X21 mm
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
8,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina zeva b1 | 40 | 40 | 40 |
Maksimalna širina zeva b2 | 47 | 47 | 47 |
Zev ključa 2 | 21 | 21 | 21 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |