{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 13 mm | |
Zev ključa 2 | 15 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 190 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 33 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 35 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610600 13X15 | |
EAN/GTIN | 4062406220259 | |
Številka proizvajalca | 610600 13X15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 13X15 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.120 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
336 kosov na zalogi
3,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
500 kosov na zalogi
3,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna širina zeva b1 | 33 | 33 | 33 |
Maksimalna širina zeva b2 | 35 | 35 | 35 |
maksimalna višina zeva h | 6 | 6 | 6 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 190 | 186 | 186 |
Zev ključa 1 | 13 | 13 | 13 |
Zev ključa 2 | 15 | 15 | 15 |