Izvedba:
Kakovostna tekstilna torba za orodje GreenPlus, opremljene s praktičnim orodjem za profesionalce, kot spremljevalka pri vaših vsakodnevnih nalogah.
Obseg dobave:
Garnitura šestrobih kotnih izvijačev, dolgi s kroglično glavo, 9-delna: 1 kos art.
627132 vel. 9
Garnitura klešč, 4-delna: 1 kos art.
700001 vel. 4
Klešče ključ: 1 kos art.
813501 vel. 180
Pomično merilo: 1 kos art.
410100 vel. 150
Tračni meter 3 m: 1 kos art.
461900 vel. 3
Zložljivi meter iz umetne mase, 2 m: 1 kos art.
466200 vel. 2
Univerzalni noži: 1 kos art.
845020Kombinirane škarje z 2K ročajem, ravne: 1 kos art.
763030 vel. 205
Izvijač z držalom vijačnih nastavkov: 1 kos art.
676602 vel. 30
Raglja za držalo vijačnih nastavkov: 1 kos art.
676690 vel. 1/4
Garnitura vijačnih nastavkov, 61-delna: 1 kos art.
676040Garnitura izvijačev, ploščati in Phillips: 1 kos art.
666956 vel. 4/2
Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, 41-delna: 1 kos, št.
630325 vel. SD
Tekstilna rolo torbica za viličaste ključe: 1 kos art.
614835 vel. 10
Viličasti ključ, dvostranski: Po 1 kos št.
610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24
Univerzalni posnemalniki zarobka: 1 kos art.
839901 vel. S10
Ročni posnemovalnik zarobka: 1 kos art.
150400 vel. 12,4
Ključavničarsko kladivo: 1 kos art.
750110 vel. 300
Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, 7-delna: 1 kos art.
787078 vel. 7
Naglavna svetilka (HOLEX): 1 kos art.
081493 vel. 300
Zaščitna očala: 1 kos art.
096200 vel. CLEAR
Shranjevanje v: 1 kos art.
692210 vel. 1
Opomba:
Orodje ob dobavi ni nameščeno.