{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 34 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 302 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 66 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 75 mm | |
maksimalna višina zeva h | 10 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197281425 | |
Številka proizvajalca | 610950 30X34 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, kromirani, Zev ključa: 30X34mm
po ponudbi
Na zalogi
514 kosov na zalogi
13,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
16,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
maksimalna širina zeva b1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Maksimalna širina zeva b2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 302 mm | 302 mm | 300 mm |
Zev ključa 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |