{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 18 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 220 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 40 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 43 mm | |
maksimalna višina zeva h | 7 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 18X19 | |
EAN/GTIN | 4045197159311 | |
Številka proizvajalca | 610950 18X19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, kromirani, Zev ključa: 18X19mm
po ponudbi
Na zalogi
1.939 kosov na zalogi
4,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
718 kosov na zalogi
4,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.099 kosov na zalogi
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Zev ključa 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Zev ključa 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |