{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 17 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 220 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 40 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 43 mm | |
maksimalna višina zeva h | 7 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197159304 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi 17X19 mm
po ponudbi
Na zalogi
6.916 kosov na zalogi
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.034 kosov na zalogi
4,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.808 kosov na zalogi
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
Maksimalna širina zeva b2 | 43 | 43 | 43 |
maksimalna višina zeva h | 7 | 7 | 7 |
Dolžina ključa L | 220 | 220 | 220 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |