{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 299 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 66 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 70 mm | |
maksimalna višina zeva h | 10 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197159397 | |
Številka proizvajalca | 610950 30X32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, kromirani, Zev ključa: 30X32mm
po ponudbi
Na zalogi
2.889 kosov na zalogi
11,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
841 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
843 kosov na zalogi
8,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.577 kosov na zalogi
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 299 mm | 299 mm | 285 mm | 300 mm |
Zev ključa 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |