{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 19 mm | |
Zev ključa 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 235 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 44 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 49 mm | |
maksimalna višina zeva h | 8 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197159335 | |
Številka proizvajalca | 610950 19X22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 19X22 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.831 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
583 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
673 kosov na zalogi
3,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
599 kosov na zalogi
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna višina zeva h | 8 | 8 | 8,5 | 8 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 235 | 235 | 200 | 235 |
Zev ključa 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Zev ključa 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |