{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 34 mm | |
Zev ključa 2 | 36 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 325 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 75 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 80 mm | |
maksimalna višina zeva h | 10 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 34X36 | |
EAN/GTIN | 4045197441508 | |
Številka proizvajalca | 610950 34X36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 34X36 mm
po ponudbi
Na zalogi
354 kosov na zalogi
18,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
16,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 325 | 325 |
Zev ključa 1 | 34 | 34 |
Zev ključa 2 | 36 | 36 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |