{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 19 mm | |
Zev ključa 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 200 mm | |
maksimalna višina zeva h | 8,5 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | brunirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613000 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197384577 | |
Številka proizvajalca | 613000 19X22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi DIN 895, Zevi ključa: 19X22mm
po ponudbi
Na zalogi
870 kosov na zalogi
3,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
624 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.009 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
maksimalna višina zeva h | 8,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standard | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 200 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Zev ključa 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Zev ključa 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |