Dvostranski viličasti ključi DIN 895, Zevi ključa: 24X30mm

Št. art.: 613000 24X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
663 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zevi ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 24 mm
Zev ključa 2 30 mm
Standard DIN 895
Dolžina ključa L 285 mm
maksimalna višina zeva h 11,5 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Material Posebno jeklo
Površina brunirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613000 24X30
EAN/GTIN 4045197384614
Številka proizvajalca 613000 24X30

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

Standard:

DIN 895

Material:

Specialno jeklo (trdota 1200 − 1400 N/mm2).
Površina črna.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico