{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 130 mm | |
maksimalna višina zeva h | 5,5 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | brunirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613000 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197384485 | |
Številka proizvajalca | 613000 10X13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi DIN 895 10X13 mm
po ponudbi
Na zalogi
6.243 kosov na zalogi
1,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.813 kosov na zalogi
2,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.469 kosov na zalogi
3,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.893 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 130 | 171 | 171 | 170 |
Zev ključa 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zev ključa 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |