{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 9 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 110 mm | |
maksimalna višina zeva h | 4 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | brunirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613000 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197384447 | |
Številka proizvajalca | 613000 8X9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi DIN 895, Zevi ključa: 8X9mm
po ponudbi
Na zalogi
2.170 kosov na zalogi
1,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.290 kosov na zalogi
1,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.656 kosov na zalogi
2,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.714 kosov na zalogi
3,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Standard | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 110 mm | 136 mm | 136 mm | 140 mm |
Zev ključa 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Zev ključa 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |