{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 12 mm | |
Zev ključa 2 | 14 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 150 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | brunirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613000 12X14 | |
EAN/GTIN | 4045197384508 | |
Številka proizvajalca | 613000 12X14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi DIN 895 12X14 mm
po ponudbi
Na zalogi
426 kosov na zalogi
1,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.280 kosov na zalogi
3,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.305 kosov na zalogi
3,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
522 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna višina zeva h | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dolžina ključa L | 150 | 171 | 171 | 170 |
Zev ključa 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Zev ključa 2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |