{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 130 mm | |
maksimalna višina zeva h | 5,5 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | brunirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613000 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197384478 | |
Številka proizvajalca | 613000 10X11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi DIN 895 10X11 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.021 kosov na zalogi
1,75 €
1,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.493 kosov na zalogi
2,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.509 kosov na zalogi
2,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.757 kosov na zalogi
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 130 | 151 | 151 | 155 |
Zev ključa 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zev ključa 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |