{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 27 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 255 mm | |
maksimalna višina zeva h | 10,5 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | brunirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613000 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197384607 | |
Številka proizvajalca | 613000 24X27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi DIN 895, Zevi ključa: 24X27mm
po ponudbi
Na zalogi
857 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
890 kosov na zalogi
7,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.236 kosov na zalogi
8,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
392 kosov na zalogi
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Standard | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 255 mm | 265 mm | 265 mm | 280 mm |
Zev ključa 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Zev ključa 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |