{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 17 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 180 mm | |
maksimalna višina zeva h | 7,5 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | brunirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613000 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197384553 | |
Številka proizvajalca | 613000 17X19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi DIN 895 17X19 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.966 kosov na zalogi
2,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.113 kosov na zalogi
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.087 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.965 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 180 | 220 | 220 | 220 |
Zev ključa 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Zev ključa 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |