{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 17 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 220 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 40 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 43 mm | |
maksimalna višina zeva h | 7 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197348647 | |
Številka proizvajalca | 610900 17X19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 17X19 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.102 kosov na zalogi
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.983 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.918 kosov na zalogi
2,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.748 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 220 | 220 | 180 | 220 |
Zev ključa 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Zev ključa 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |