{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 201 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 33 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 39 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 14X17 | |
EAN/GTIN | 4045197384171 | |
Številka proizvajalca | 610900 14X17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi 14X17 mm
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
3,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
873 kosov na zalogi
4,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.679 kosov na zalogi
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne |
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
Maksimalna širina zeva b2 | 39 | 39 | 39 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 201 | 201 | 205 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |