Dvostranski viličasti ključi 14X15 mm

Št. art.: 610900 14X15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
660 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 1 14 mm
    Zev ključa 2 15 mm
    Standard DIN 3110; ISO 3318
    Dolžina ključa L 186 mm
    maksimalna širina zeva b1 33 mm
    Maksimalna širina zeva b2 35 mm
    maksimalna višina zeva h 6 mm
    Položaj zeva 1 15 stopinj
    Položaj zeva 2 15 stopinj
    Površina fosfatirani
    Mere zeva ključa metrični
    brez iskrenja Ne
    obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 610900 14X15
    EAN/GTIN 4045197384164
    Številka proizvajalca 610900 14X15

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
    Z ovalnim držalom.

    Standard:

    DIN 3110/ISO 3318

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Dvostranski viličasti ključi  14X15 mm

    Dvostranski viličasti ključi 14X15 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    660 kosov na zalogi
    3,33 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    737 kosov na zalogi
    3,61 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    1.795 kosov na zalogi
    5,10 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Položaj zeva 1 15 15 15
    Maksimalna širina zeva b2 35 35 35
    maksimalna višina zeva h 6 6 6
    Dolžina ključa L 186 186 190
    Zev ključa 1 14 14 14
    Mere zeva ključa metrični metrični metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico