{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 13 mm | |
Zev ključa 2 | 15 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 186 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 33 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 35 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 13X15 | |
EAN/GTIN | 4045197384140 | |
Številka proizvajalca | 610900 13X15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 13X15 mm
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
406 kosov na zalogi
3,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
2,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.087 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna višina zeva h | 6 | 6 | 6,5 | 6 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 186 | 186 | 160 | 190 |
Zev ključa 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Zev ključa 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |