{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 36 mm | |
Zev ključa 2 | 41 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 358 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 80 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 88 mm | |
maksimalna višina zeva h | 11 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 36X41 | |
EAN/GTIN | 4045197384379 | |
Številka proizvajalca | 610900 36X41 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 36X41 mm
po ponudbi
Na zalogi
392 kosov na zalogi
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.746 kosov na zalogi
21,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
546 kosov na zalogi
32,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
Maksimalna širina zeva b2 | 88 | 88 | 88 |
maksimalna višina zeva h | 11 | 11 | 11 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 358 | 358 | 375 |
Zev ključa 1 | 36 | 36 | 36 |