{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 27 mm | |
Zev ključa 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 299 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 60 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 70 mm | |
maksimalna višina zeva h | 10 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197384324 | |
Številka proizvajalca | 610900 27X32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 27X32 mm
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
649 kosov na zalogi
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
820 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna višina zeva h | 10 | 10 | 12,5 | 10 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Zev ključa 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Zev ključa 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |