{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 10 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 136 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 20 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 23 mm | |
maksimalna višina zeva h | 5 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197384096 | |
Številka proizvajalca | 610900 8X10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 8X10 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.786 kosov na zalogi
2,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.790 kosov na zalogi
2,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.644 kosov na zalogi
1,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.413 kosov na zalogi
4,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna višina zeva h | 5 | 5 | 4,5 | 5 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 136 | 136 | 120 | 140 |
Zev ključa 2 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |