Dvostranski viličasti ključi 16X18 mm

Št. art.: 610900 16X18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 1 16 mm
    Zev ključa 2 18 mm
    Standard DIN 3110; ISO 3318
    Dolžina ključa L 201 mm
    maksimalna širina zeva b1 36 mm
    Maksimalna širina zeva b2 40 mm
    maksimalna višina zeva h 7 mm
    Položaj zeva 1 15 stopinj
    Položaj zeva 2 15 stopinj
    Površina fosfatirani
    Mere zeva ključa metrični
    brez iskrenja Ne
    obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 610900 16X18
    EAN/GTIN 4045197384195
    Številka proizvajalca 610900 16X18

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
    Z ovalnim držalom.

    Standard:

    DIN 3110/ISO 3318

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Dvostranski viličasti ključi  16X18 mm

    Dvostranski viličasti ključi 16X18 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    189 kosov na zalogi
    4,05 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    958 kosov na zalogi
    4,52 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    923 kosov na zalogi
    7,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    brez iskrenja Ne Ne Ne
    Položaj zeva 1 15 15 15
    maksimalna širina zeva b1 36 36 36
    Maksimalna širina zeva b2 40 40 40
    Standard DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Zev ključa 2 18 18 18
    Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico