{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 41 mm | |
Zev ključa 2 | 46 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 400 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 88 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 95 mm | |
maksimalna višina zeva h | 12 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 41X46 | |
EAN/GTIN | 4045197384386 | |
Številka proizvajalca | 610900 41X46 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 41X46 mm
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi
34,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
444 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne |
brez iskrenja | Ne | Ne |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 |
Maksimalna širina zeva b2 | 95 | 95 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Zev ključa 1 | 41 | 41 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |