{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 12 mm | |
Zev ključa 2 | 14 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 171 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 29 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 32 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 12X14 | |
EAN/GTIN | 4045197384126 | |
Številka proizvajalca | 610900 12X14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 12X14 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.526 kosov na zalogi
3,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.384 kosov na zalogi
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
580 kosov na zalogi
5,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina zeva b1 | 29 | 29 | 29 |
Maksimalna širina zeva b2 | 32 | 32 | 32 |
maksimalna višina zeva h | 6 | 6 | 6 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |