{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 4 mm | |
Zev ključa 2 | 5 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 103 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 13 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 14 mm | |
maksimalna višina zeva h | 3 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 4X5 | |
EAN/GTIN | 4045197384058 | |
Številka proizvajalca | 610900 4X5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, fosfatirani, Zev ključa: 4X5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.287 kosov na zalogi
2,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.498 kosov na zalogi
3,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
585 kosov na zalogi
4,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
maksimalna širina zeva b1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 103 mm | 103 mm | 100 mm |
Zev ključa 1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Zev ključa 2 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |