{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 50 mm | |
Zev ključa 2 | 55 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 485 mm | |
maksimalna višina zeva h | 18 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | brunirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613000 50X55 | |
EAN/GTIN | 4045197384706 | |
Številka proizvajalca | 613000 50X55 |