{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 41 mm | |
Zev ključa 2 | 46 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 400 mm | |
maksimalna višina zeva h | 16 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | brunirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613000 41X46 | |
EAN/GTIN | 4045197384683 | |
Številka proizvajalca | 613000 41X46 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi DIN 895 41X46 mm
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi
19,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
35,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
524 kosov na zalogi
41,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 400 | 400 | 400 |
Zev ključa 1 | 41 | 41 | 41 |
Zev ključa 2 | 46 | 46 | 46 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |