{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,7 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 40 mm | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 4,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 4,7 | |
EAN/GTIN | 4045197016539 | |
Številka proizvajalca | 114360 4,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,7mm
po ponudbi
Na zalogi
957 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.231 kosov na zalogi
0,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
510 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.430 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Nazivni ⌀ DC | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |