{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 72,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 9,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197013460 | |
Številka proizvajalca | 114150 9,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 9,7
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
2,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
3,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 133 | 133 | 133 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot konice | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 87 | 87 | 87 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |