{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,65 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 40 mm | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 4,65 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 4,65 | |
EAN/GTIN | 4045197012920 | |
Številka proizvajalca | 114150 4,65 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 4,65
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 80 mm | 80 mm |
Nazivni ⌀ DC | 4,65 mm | 4,65 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
⌀ držala Ds | 4,65 mm | 4,65 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 40 mm | 40 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |