{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 77,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 11,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 11,3 | |
EAN/GTIN | 4045197013620 | |
Številka proizvajalca | 114150 11,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 11,3
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
od
1
Kosov
35,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
29,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 11,3 | 11,3 |
Kot konice | 118 | 135 |
⌀ držala Ds | 11,3 | 11,3 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |