Spiralni sveder HSS N 19/64

Št. art.: 114150 19/64
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,12 € / kos
  • od 10 kos
    12,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost colskega nazivnega ⌀ ustreza 7,54 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 63,7 mm
Dolžina utorov Lc 75 mm
Celotna dolžina L 117 mm
⌀ držala Ds 7,54 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114150 19/64
EAN/GTIN 4045197364388
Številka proizvajalca 114150 19/64

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice.
Od ⌀ 2,4 mm vaporizirani.
S koničenjem oblike C od velikosti 4 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Vel. 16−20: svedri z držalom ⌀ 16 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico