{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 31,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
⌀ držala Ds | 3,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114150 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197012784 | |
Številka proizvajalca | 114150 3,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 3,3
po ponudbi
Na zalogi
9.995 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.475 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.830 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17.566 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10.906 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
559 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |