Kratki navojni svedri za zaprto izvrtino + spiralni svedri za osnovno izvrtino M3-12

Št. art.: 146350 M3-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za metrični navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Standard: DIN 352

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Standard DIN 352
    za metrični navoj M3 − M12
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 146350 M3-12
    EAN/GTIN 4045197085108
    Številka proizvajalca 146350 M3-12

    Opis

    Izvedba:

    Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.
    Sestavljena iz enoreznih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

    Vsebina:

    po 1 enorezni strojni navojni sveder M3 – M12 art. 134650 in sveder za osnovno izvrtino art. 114150

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico