Ročni navojni svedri za skoznjo izvrtino + spiralni svedri za osnovno izvrtino + držalo, za metrični navoj: M3-12

Št. art.: 146260 M3-12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za metrični navoj Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Standard: DIN 352

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Standard DIN 352
za metrični navoj M3 − M12
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 146260 M3-12
EAN/GTIN 4045197876560
Številka proizvajalca 146260 M3-12
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.
Sestavljena iz enoreznih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 in držala vel. 1.1/2.

Vsebina:

po 1 enorezni strojni navojni sveder M3 – M12 art. 131450, sveder za osnovno izvrtino art. 114150 in držalo art. 148410

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico